ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの ケトル/ポット
ドリテックの 電気ケトル
電気ケトル 1.0L タルボ PO-360WT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83874807
品番
PO360WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
218×142×195(給電スタンドを含む)
質量(kg)
0.80(給電スタンドを含む)
色
ホワイト
容量(L)
1.0
消費電力(W)
900
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.2
最大容量(L)
1