電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83874877 品番KDR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】303×202×320 外形寸法(mm)451×283×344/(ハンドル含む)451×283×373 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)950/1100 内容積(L)17 電源コード(m)0.85 高周波出力(W)【HIGH】550/650、500、300【DEFROST(解凍)】200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする