IQ-1150NJ-5JF 電波掛け時計(木目調34cm) カシオ計算機 83875286 IQ-1150NJ-5JF 電波掛け時計(木目調34cm) カシオ計算機 83875286

電波掛け時計(木目調34cm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875286 品番IQ-1150NJ-5JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。
ライトの点灯時間は夜10時〜朝6時と夜12時〜朝8時の選択が可能です。

表示方式アナログ 機能電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 直径(Φmm)340 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)1100 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54 使用電池単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 LED夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/ 弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする