桁数12
色ネイビー
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズジャストタイプ
質量(g)150
電源T・W・P(CR2016×1)
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池1
電池寿命約4年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×109×10.8
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183.5×109×10.8
エコマーク認定番号06135002