スタイリッシュ電卓(ジャストサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83875557 品番 JF-S200-PK-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。

桁数12 ライトピンク 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズジャストタイプ 質量(g)150 電源T・W・P(CR2016×1) エコマーク認定認定 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池1 電池寿命約4年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×109×10.8 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183.5×109×10.8 エコマーク認定番号06135002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-18
用途:
事務
建設業・工事業

名前の通りスタイリッシュで使い心地もGOODでした

対象商品:
83875557
2020-12-25
用途:
計算時
サービス業

画面がとても見やすく、キーが打ちやすい。
使い心地が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする