電卓(カードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様税計算、マルチ換算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース 注文コード83876013 品番SL-660A-N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数8 質量(g)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.9 仕様税計算、マルチ換算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース サイズカードタイプ 電源TWO WAY POWER(LR54) 電池1 電池寿命約3年 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)57×102×6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83876038
2023-10-18
用途:
代金の計算

今まで使用していた計算機が故障しため、代替えとして購入しました
コストパフォーマンスもよく、カバーもついていて良さそうです
まだ使って間もないので、耐久性はわかりません

1人が参考にしています
対象商品:
83876038
2023-10-14
用途:
計算
製造業

いつもこの型(SL-797A-N)を使用しています。
小型で使い勝手が良いです。
今回液晶が部分的に消えてしまい購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする