桁数10
色レイクブルー
仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ
サイズ折りたたみ手帳タイプ
質量(g)55
電源TWO WAY POWER(LR1130)
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×91×13.5
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×55×13.5