曜日別特売
TMR-71S-7JH タイマー(同時4計測) カシオ計算機 83876135

TMR-71S-7JH タイマー(同時4計測) カシオ計算機 83876135
TMR-71S-7JH タイマー(同時4計測) カシオ計算機 83876135

タイマー(同時4計測)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード83876135品番TMR-71S-7JH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。

材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能表示切替2/24 時間制カウントダウン機能マルチチャンネル機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83876135
2022-04-12
用途: 厨房
さわやか株式会社製造業

今まで、他店で購入させていただいてましたが、安さ早さでこちらで購入することにしました。
これからも購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする