CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
S1(100)、S2(50)
ストロークS1(mm)
100
注文コード
83903644
品番
SCA2-W-00-100-H100-H50-SI
参考基準価格(税別)
¥78,850
販売価格(税込)
¥79,819
販売価格(税別)
¥
72,563
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
100
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
S1(100)、S2(50)
タイプ
二段形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード