CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
S1(75)、S2(25)
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
25
注文コード
83904082
品番
SCA2-W-CA-40-B75-B25
参考基準価格(税別)
¥34,680
販売価格(税込)
¥34,788
販売価格(税別)
¥
31,625
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
S1(75)、S2(25)
タイプ
二段形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード