CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ストロークS1(mm)
150
注文コード
83904746
品番
SCA2-W-63-150-S2PR-ASSY
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥12,939
販売価格(税別)
¥
11,763
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
150
作動方式
-
シリンダ内径(Φmm)
63
種別
部品
ストローク(mm)
150
タイプ
-
種類
-
本体形状
-