SCA2-W-100-800-S4PR-ASSY SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜) CKD 83905692

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)800 ストロークS1(mm)800 注文コード83905692 品番SCA2-W-100-800-S4PR-ASSY
参考基準価格(税別)¥25,840 販売価格(税込) ¥25,603
販売価格(税別)
23,275
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など288種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストロークS1(mm)800 作動方式- シリンダ内径(Φmm)100 種別部品 ストローク(mm)800 タイプ- 種類- 本体形状-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする