CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ストロークS1(mm)
450
注文コード
83905884
品番
SCA2-W-50-450-S1PR-ASSY
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥13,393
販売価格(税別)
¥
12,175
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
450
作動方式
-
シリンダ内径(Φmm)
50
種別
部品
ストローク(mm)
450
タイプ
-
種類
-
本体形状
-