SCA2-W-00-50-B200-B100-S SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜) CKD 83906146

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W〜)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)S1(200)、S2(100) ストロークS1(mm)200 ストロークS2(mm)100 注文コード83906146 品番SCA2-W-00-50-B200-B100-S
参考基準価格(税別)¥49,720 販売価格(税込) ¥48,992
販売価格(税別)
44,538
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など288種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストロークS1(mm)200 ストロークS2(mm)100 作動方式複動・片ロッド シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)S1(200)、S2(100) タイプ二段形 種類丸形 本体形状標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする