リチウムグリース EP 極圧タイプ

(36件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(400g) ちょう度0号 注文コード83906944 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はちょう度など2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。土木建設機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に適しています。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。

ちょう度0号 淡褐色 用途土木建設機械等の重機の摺動部に。 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20〜130 危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83906944 - 83393223 0号 エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 1本(400g) 779 税込857 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83906962
2024-08-23
用途:
現在販売されていません
その他業種

現在販売されていませんので、再販を望みます。
宜しくお願いします。

対象商品:
83906962
2022-06-28
用途:
機械のメンテナンス、修理に使用。
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

ユンボからトラクター、コンバインその他の機械のメンテナンスに使用。
他メーカ―商品と比べても特に問題無く、お手頃価格で満足して使用しています。

対象商品:
83906962
2022-06-25
用途:
メンテナンス
豊和商事株式会社 様 (卸売・小売業)

忙しくてなかなかさす時間がないときに2番だと大助かりです。
長持ち

対象商品:
83906944
2022-05-31
用途:
田植え機専用グリスとして使用
農・林・水産業

グリスガンの代わりの差し込み付蓋が有れば直接つかえて便利

対象商品:
83906944
2021-12-04
用途:
農機具のメンテナンス
建設業・工事業

柔らかいグリースを探していてこのグリースに行き着きました。ちょう度0で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
83906962
2022-01-27
用途:
バイクの整備

まめに使いたいので、安いのがありがたいです。性能まではわかりません。

対象商品:
83906962
2022-07-26
用途:
機械メンテ用
卸売・小売業

自分の用途ではちょうどいい硬さです。安価で大容量。ありとあらゆるところに使ってます。

対象商品:
83906944
2021-11-04
用途:
機械

とても良いのですが、ウレアグリスも出してくれたら光栄です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする