CKD
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M20
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
5.88
注文コード
83933875
品番
SCK-FA-0.6-N1
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:フランジ形+ストップナット付
ストローク(mm)
10
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
5.88
全長(mm)
94.6
ねじの呼び
M20
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード