SCK-FA-2.6-N1 SCKシリーズ ショックキラー CKD 83934015

SCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM25ストローク(mm)15最大吸収エネルギー(J)25.5注文コード83934015品番SCK-FA-2.6-N1
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別本体:フランジ形+ストップナット付ストローク(mm)15材質(本体)アルミ構造調整式最大吸収エネルギー(J)25.5全長(mm)122.5ねじの呼びM25オリフィス方式単孔オリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする