KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C274K4RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83951624 品番C0603C274K4RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能

仕様
静電容量 = 270nF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C
末端仕様 = はんだ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする