KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C223K5RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード83951780 品番C1206C223K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子

仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.78mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする