KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C223K5RACTU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード83952114 品番C0805C223K5RACTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ

仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.78mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする