KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0402 (1005M) CBR04C220J5GAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード83952297 品番CBR04C220J5GAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
静電容量 = 22pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = HiQ-CBR
動作温度 Max = +125℃
Kemet 0402 CBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする