C0603C224K4RACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C224K4RACTU KEMET 83952559

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C224K4RACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード83952559品番C0603C224K4RACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)

仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
シリーズ = C
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする