オーブントースター moz ブラック EF-LC31BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953925 品番EFLC31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品メッシュラック、受け皿、くず受けトレー 寸法(mm)200×354×230【庫内】160×245×220 消費電力(W)875 本体質量(kg)2.5 対応【トースター】2枚 電源コード(m)1 タイマー15分 火力調節無段階温度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする