SFCRX900 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955614 SFCRX900 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955614 SFCRX900 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955614 SFCRX900 セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン) 83955614

セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83955614 品番 SFCRX900
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

胴当てベルトの下にベルトを追加!
建築用胴当てベルト
一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用
ハーネス取付に対応した連結金具を採用
型崩れを防止するリベットロック構造
へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備
※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください
0
0
0

用途サポートベルト 長さ(mm)【胴当て】900 サイズL 質量(g)710 ベルト幅(mm)【対応】50 ウエスト(cm)125
注意
※墜落制止用器具ではありません。タジマのSEGシリーズと組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

腰道具の抜き差しがスムーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする