※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用リレー
汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83956646
品番
PC-094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
用途
車載電装用
定格電圧(V)
DC12V
定格電流(A)
25
電流(mA)
66
作動温度(℃)
-40〜100
抵抗値(Ω)
【コイル】180±10%
定格作動回数
10万