※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラック汎用・オーディオハーネス18P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83956680 品番PC-099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。
車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。
またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。

用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。 材質(ケーブル)電気用軟電線 ピン数(ピン)18 ケーブルAVS0.5 材質(スリーブ)PVC 材質(端子)黄銅(スズメッキ) 適合メーカートラック汎用 材質(コネクタ)PBT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする