※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用スイッチ
ダブルロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83956768
品番
PC-096
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。
用途
電気回路の接続/遮断をおこないます。
寸法(mm)
32×25.2
色
青
種類
ダブルロッカースイッチ
スイッチ
ON/OFF
取付穴(mm)
21.5×27.4