ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個×2セット)
注文コード
83957030
品番
R 8-8S
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52
全長(mm)
23.5
用途
軟鋼のより線電線の接続に
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状
丸形
質量(g)
350
タイプ
丸形
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
内形寸法(mm)
4.5
外寸(mm)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65
取付穴(mm)
Φ8
スタッド径(Φmm)
8.4
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表