曜日別特売
TASB-401 X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機 83974067

TASB-401 X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機 83974067
TASB-401 X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機 83974067
TASB-401 X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機 83974067
TASB-401 X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機 83974067

X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個テーブル幅(mm)40注文コード83974067品番TASB-401
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
動作頻度が比較的少ない箇所や細かい調整用、完全固定箇所にも最適です。調整用のツマミ部分や突起部分を極力抑えたブロック形状のため、設置スペースを最小限に抑えることができます。ツマミ付六角レンチ、クランプ用レンチが付属されております。

仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±7mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.75N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.2kg種類Xステージアズワン品番61-6972-15耐荷重(N)98.1送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする