仕様テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±7mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:3.75N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:3.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.61″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.2kg種類Xステージアズワン品番61-6972-16耐荷重(N)98.1送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±7