仕様テーブル面サイズ:65×65mm、移動量:±12.5mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.35″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.35″/N・cm、平行度:50μm、質量:0.7kg種類Xステージアズワン品番61-6972-19耐荷重(N)147送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65ストローク(X距離)(mm)±12.5