TSD-654SLUU XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機 83977400

TSD-654SLUU XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機 83977400
TSD-654SLUU XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機 83977400
TSD-654SLUU XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機 83977400
TSD-654SLUU XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機 83977400

XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(Z距離)(mm)6.5注文コード83977400品番TSD-654SLUU
参考基準価格(税別)¥81,700販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。

仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:8.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:8.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、質量:1.6kg種類xzステージアズワン品番61-6975-56耐荷重(N)49(5.0kgf)移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする