仕様【<XZ軸スチールステージ(垂直)>共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:8.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:8.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、【個別仕様】マイクロ操作位置:サイド、移動量/1回転:0.25mm、マイクロメータ最小読取:-、耐荷重:49N(5.0kgf)、質量:1.6kg種類XZステージアズワン品番61-6975-62耐荷重(N)49送り方式ファインピッチスクリュー移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±6.5