曜日別特売
TAM-405CLUU XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機 83978924

TAM-405CLUU XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機 83978924
TAM-405CLUU XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機 83978924
TAM-405CLUU XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機 83978924
TAM-405CLUU XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機 83978924

XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個テーブル幅(mm)40注文コード83978924品番TAM-405CLUU
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
送り仕様に、ファインピッチスクリューを使用したタイプもご用意しています。

種類xyzステージアズワン品番61-6977-11耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする