曜日別特売
GOH-40A35UU α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機 83981417

GOH-40A35UU α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機 83981417
GOH-40A35UU α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機 83981417
GOH-40A35UU α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機 83981417
GOH-40A35UU α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機 83981417

α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6979-65
内容量1個注文コード83981417品番GOH-40A35UU
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。

仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kgアズワン品番61-6979-65耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする