仕様【<XYZ軸ステンレスステージ(垂直)>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:XY軸:±3mm Z軸:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:2.2N・m、許容モーメント荷重/ローリング:2.2N・m、モーメント剛性/ピッチング:6.7″/N・cm、質量:0.2kgアズワン品番61-6981-36