シグマ光機
XYZθ軸ステージ TSDシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
テーブル面サイズ:Φ40mm、移動量:X軸:±6.5mm Z軸:±3mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:49N(5.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.3N・m、モーメント剛性/ピッチング:4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:4″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククローム、質量:0.85kg、
注文コード
83983456
品番
TSD-409S
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
仕様
テーブル面サイズ:Φ40mm、移動量:X軸:±6.5mm Z軸:±3mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:49N(5.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.3N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.3N・m、モーメント剛性/ピッチング:4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:4″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククローム、質量:0.85kg、
アズワン品番
61-6981-74