ファインピッチスクリューアジャスター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様適応製品:FPSA-62540(R)/FPSA-62550(R)/FPSA-62555(R)/FPSA-65040(R)/FPSA-65050(R)/FPSA-65055(R) 注文コード83983919 品番KCL-304
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。ツマミ部をなくすことにより省スペース化を実現、誤作動防止にも効果的です。用途に応じてネジピッチ0.25mmと0.5mmの選択ができます。ネジブッシュ部にロック機構を設けました。先端形状がフラットタイプとRタイプ(品番末尾:R)があります。先端フラットタイプは、同社の手動ステージ及びホルダーに対応しているため仕様変更が可能です。調整には、ツマミ付六角レンチ(KCL)または、ご所有の六角レンチをご利用ください。先端が樹脂のセットビスでクランプを行うため、スピンドルのネジ山を傷つけることはありません。※先端形状フラットタイプとRタイプの置換えは対象物を考慮の上で行なってください。

仕様適応製品:FPSA-62540(R)/FPSA-62550(R)/FPSA-62555(R)/FPSA-65040(R)/FPSA-65050(R)/FPSA-65055(R) アズワン品番61-6982-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする