仕様【<高剛性・精密型自動ステージ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(多摩川精機(株))、モータ品番:TS3664N4E10 (□24mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:1: SG-5M, SG-5MA、2: SG-55M, SG-55MA, SG-514MSC, SG-5151, KR-525M, MC-7514PCL、適応コントローラ:1: GSC-01, GSC-02、2: SHOT-702, GIP-101, SHOT-302GS, SHOT-304GS, HIT-M・HIT-S, PGC-04、【個別仕様】移動量:85mm、テーブル面サイズ:85×85mm、送りネジ:ボールネジ径Φ6mm、リード1mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、質量:2.5kg、分解能(Full):2μm/パルス、分解能(Half):1μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:5μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf) 2のコントローラで使用した場合、モーメント剛性/ピッチング:0.8″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.5″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.7″/N・cm、ロストモーション:3μm、バックラッシ:3μm、運動の垂直度:30μm、ピッチング:45″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPIF(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有、近接原点センサ:有
アズワン品番61-6983-82