内容量1個
仕様【<ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK523HPB-C12(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:60mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通) : リミットセンサ、遮光時 : 出力トランジスタON(導通) : 原点センサ、適応ドライバ:SG-5M、SG-5MA、SG-55M、SG-55MA、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】タイプ:ノーマル、移動量:±7°、テーブル面サイズ:60×60mm、移動機構(減速比):ウォームギヤ(1:380)、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:SUS440C焼入れ、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.75kg、ステージ高さ:20mm、回転中心高さ:105±0.1mm、回転中心振れ精度:Φ0.01mm以内、分解能(Full):約0.00198°/パルス、分解能(Half):約0.00095°/パルス、MAXスピード:6.6°/sec、繰返し位置決め精度:±0.004°、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ローリング:0.3″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.3″/N・cm、ロストモーション:0.02°、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCZ0F(シャープ株式会社) : リミットセンサ、原点センサ、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:有(NORMAL OPEN)
注文コード83985109
品番OSMS-60A105