曜日別特売
LDH1-405-3.5 可視半導体レーザー LDシリーズ シグマ光機 83985608

LDH1-405-3.5 可視半導体レーザー LDシリーズ シグマ光機 83985608
LDH1-405-3.5 可視半導体レーザー LDシリーズ シグマ光機 83985608

可視半導体レーザー LDシリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
内容量1個仕様【<可視半導体レーザ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】波長:405nm、パワー:3.5mW、構成品レーザ品番:LDU33-405-3.5、ホルダー部質量:0.2kg、電源部質量:0.3kg注文コード83985608品番LDH1-405-3.5
参考基準価格(税別)¥259,800販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

リップルノイズの変動が少ない半導体レーザです。
LDとコリメーターレンズ(非球面レンズ)をユニット化してコンパクトにしたため、He-Neレーザなどを使用した光学系よりも小型にできるだけでなく、装置等への組込用にも大変有効です。ヘリコイド調整機能により焦点位置の可変ができ、ビームサイズの調整を簡単に行えます。APC回路を採用しているため、立上がり特性が良く安定性に優れたレーザ光(ビーム径は楕円)を得ることができます。操作性重視し、電源とレーザ側のコネクタの脱着が容易に行え、専用ホルダーにも簡単に取り付けることができます。キネマティックミラーホルダー用レーザマウント(MHG-20LDU)を使用し、固定できます。※405nmタイプは、付属電源が9V仕様になっています。

仕様【<可視半導体レーザ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】波長:405nm、パワー:3.5mW、構成品レーザ品番:LDU33-405-3.5、ホルダー部質量:0.2kg、電源部質量:0.3kgアズワン品番61-6985-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする