可視半導体レーザー LDシリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<可視半導体レーザ>共通仕様】ビーム拡がり全角:<1mrad、出力安定性:<3%、温度コントロール:無、レーザクラス:3R、入力電圧:100VAC、ヘッド部質量:約0.15kg、電源部質量:約0.3kg、【個別仕様】波長:405nm、CW出力:3.5mW、ビーム径:約2×1mm、駆動電圧:9V 注文コード83985626 品番LDU33-405-3.5
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

リップルノイズの変動が少ない半導体レーザです。
LDとコリメーターレンズ(非球面レンズ)をユニット化してコンパクトにしたため、He-Neレーザなどを使用した光学系よりも小型にできるだけでなく、装置等への組込用にも大変有効です。ヘリコイド調整機能により焦点位置の可変ができ、ビームサイズの調整を簡単に行えます。APC回路を採用しているため、立上がり特性が良く安定性に優れたレーザ光(ビーム径は楕円)を得ることができます。操作性重視し、電源とレーザ側のコネクタの脱着が容易に行え、専用ホルダーにも簡単に取り付けることができます。キネマティックミラーホルダー用レーザマウント(MHG-20LDU)を使用し、固定できます。※405nmタイプは、付属電源が9V仕様になっています。

仕様【<可視半導体レーザ>共通仕様】ビーム拡がり全角:<1mrad、出力安定性:<3%、温度コントロール:無、レーザクラス:3R、入力電圧:100VAC、ヘッド部質量:約0.15kg、電源部質量:約0.3kg、【個別仕様】波長:405nm、CW出力:3.5mW、ビーム径:約2×1mm、駆動電圧:9V アズワン品番61-6985-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする