シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の 照明
LEDスポット照明用ライトガイド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【<LEDスポット照明用ライトガイド>共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:ストレート、出射端形状:Φ8mm、L寸法:1000mm
注文コード
83985678
品番
S1S8-1000F
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
LEDスポット照明、RGB混色ユニット用のライトガイドです。
LEDスポット照明と接続する際はライトガイド用アダプタをご使用ください。
仕様
【<LEDスポット照明用ライトガイド>共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:ストレート、出射端形状:Φ8mm、L寸法:1000mm
アズワン品番
61-6986-14