LEDスポット照明用ライトガイド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<LEDスポット照明用ライトガイド>共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:ストレート、出射端形状:Φ8mm、L寸法:1500mm 注文コード83985687 品番S1S8-1500F
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

LEDスポット照明、RGB混色ユニット用のライトガイドです。
LEDスポット照明と接続する際はライトガイド用アダプタをご使用ください。

仕様【<LEDスポット照明用ライトガイド>共通仕様】被覆:SUSフレキ、ファイバー径:50μm、バンドル径:Φ6mm、開口角:NA0.56、SUSフレキ管径:Φ10±0.2mm、【個別仕様】タイプ:ストレート、出射端形状:Φ8mm、L寸法:1500mm アズワン品番61-6986-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする