LED光源装置 SLAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【個別仕様】外形寸法:Φ15mm L=31mm、発色光:-、色温度(参考値):-、定格入力電圧:-、消費電力:-、入力周波数:-、機能及び調光:-、冷却方式:-、環境条件:-、平均照度(参考値):-、LED寿命:-、質量:- 注文コード83985949 品番SLA-ADP-HO
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置。

高輝度白色LED光源装置SLA-100シリーズ用の互換アダプタ(口金)です。
他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタです。(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)
粉塵、振動を嫌う装置及び高倍率光学系にやさしい自然放熱設計(ファンレス)で、静かです。冷却ファンがないため、ファンによるトラブルもなくなりました。外部調光を標準装備しています。ハロゲン光源と比較し約15〜30倍と長寿命です。また、メンテナンスにおけるダウンタイムを大幅に削減できます。他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタをオプションでご用意しています(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)。専用のライトガイドもご用意しています。ユニークな光学・冷却設計により高照度、自然放熱設計(ファンレス)を実現しました。低消費電力20W。ハロゲン光源と比較し、67〜89%を削減することができます。発熱が少ないため、火傷の心配や被写体に対しても影響を与えません。

仕様【個別仕様】外形寸法:Φ15mm L=31mm、発色光:-、色温度(参考値):-、定格入力電圧:-、消費電力:-、入力周波数:-、機能及び調光:-、冷却方式:-、環境条件:-、平均照度(参考値):-、LED寿命:-、質量:- アズワン品番61-6986-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする