高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置。
高輝度白色LED光源装置SLA-100シリーズ用の互換アダプタ(口金)です。
他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタです。(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)
粉塵、振動を嫌う装置及び高倍率光学系にやさしい自然放熱設計(ファンレス)で、静かです。冷却ファンがないため、ファンによるトラブルもなくなりました。外部調光を標準装備しています。ハロゲン光源と比較し約15〜30倍と長寿命です。また、メンテナンスにおけるダウンタイムを大幅に削減できます。他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタをオプションでご用意しています(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)。専用のライトガイドもご用意しています。ユニークな光学・冷却設計により高照度、自然放熱設計(ファンレス)を実現しました。低消費電力20W。ハロゲン光源と比較し、67〜89%を削減することができます。発熱が少ないため、火傷の心配や被写体に対しても影響を与えません。