BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の HDMIケーブル
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1.5
注文コード
83990166
品番
BSHDUN15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ
HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)
色
ブラック
プラグ
金メッキ
ケーブル太さ(mm)
約6.3
対応機種
HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
対応解像度
8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応
伝送速度(Gbps)
48
質量(g)
約90
保証期間
初期不良のみ
付属品
本体(1本)
ケーブル種類
スタンダード