KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0410 C410C104M5U5TA7200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード83995234 品番C410C104M5U5TA7200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電圧範囲 50 V dc の KEMET Z5U 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。動作温度範囲は、+10 → +85 ℃ ですアキシャルリード型フォームファクタ 安定したコーティング 鉛フリー 純つや消しスズめっき終端仕上げ RoHS 、REACH 準拠

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0410
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = Z5U
許容差 = 20%
定格電圧(V)50dc 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする