C315C101J2G5TA KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA KEMET 83995435

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード83995435品番C315C101J2G5TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル

仕様
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
長さ = 3.81mm
奥行き = 3.3mm
高さ = 5.33mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする