ニチコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, LGU2W470MELY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83995880 品番LGU2W470MELY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき

仕様
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 20 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 20mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
定格電圧(V)450dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする